Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT600mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.150kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147458438
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12760-130
EAN/GTIN:
     4004514217554
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
wählen Sie zwischen: 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm/3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm/4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm · voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale in Modulbauweise · verzinkte Ausführung · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit schraubbaren Verbinderblechen · Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Feldlast 1300-2300 kg · Länges-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregal + 60 mm Anbauregal + 6 mm Tiefen = Bodentiefe + 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
SCHULTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,73*
€ 204,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,42*
€ 204,25*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 178,34*
€ 215,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,29*
€ 227,48*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,70*
€ 300,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 274,30*
€ 326,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10497
ab € 2,72*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12765-130
ab € 131,22*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12393-25
ab € 6,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12395-25
ab € 9,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17560-B
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.