Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1600mm B1970xT850xH1290mm fahrbar ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486093
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26216NW
EAN/GTIN:
     4030177005535
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1970 mm
Gewicht ohne Rolle:
39 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
fahrbar
Gewicht pro Rolle:
100 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1290 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Marke:
ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,33*
€ 440,95*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 409,99*
€ 467,80*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,45*
€ 480,13*
21 Tage
17
Frei Haus
ab € 442,53*
€ 500,78*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,23*
€ 537,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,71*
€ 639,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,91*
€ 612,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,90*
€ 612,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 514,89*
€ 612,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,04*
€ 587,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 494,03*
€ 587,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 494,00*
€ 587,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 493,99*
€ 587,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,37*
€ 582,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,51*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256160
ab € 367,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.