Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÄBU, Materialbox, o. Boden, festes Dach,, BxTxH 1420x1490x2195 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     6922-17277-D57-2654
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
materialbox säbu
Materialbox aus Trapezblechen, verzinkt, ohne Fußboden, mit festem Dach, BxTxH 1420x1490x2195 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
173,000 kg
Breite:
14,90 cm
Höhe:
14,70 cm
Länge:
14,20 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: magazinbox
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.603,74*
€ 1.790,49*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.709,81*
€ 1.875,78*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.720,36*
€ 1.877,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.730,06*
€ 1.893,25*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.762,99*
€ 1.934,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,73*
€ 2.302,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,19*
€ 2.287,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.856,03*
€ 2.208,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,58*
€ 2.158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.762,99*
€ 2.097,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2605
ab € 307,03*
Zubehör
SÄBU
F2620
ab € 159,84*
Zubehör
SÄBU
F2610
ab € 73,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.