Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsysteme 1500ml Standard Servobox (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsysteme 1500ml Standard Servobox (1 Stück) , Detailansicht
Abfallsysteme 1500ml Standard Servobox (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12550-01
Hersteller:
     Servobox
Herst.-Nr.:
     I9 0115
EAN/GTIN:
     4052919004606
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
SERVOBOX

Abfallsysteme 1500ml Standard

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Abfallsysteme von SERVOBOX sind die optimale Lösung zur Aufbewahrung gebrauchter Spritzen und Kanülen.



Produktdaten:



Volumen: 1500 ml

Farbe (Box): gelb

Farbe (Deckel): gelb

Höhe: 12,5 cm

Ø Oben: 13,5 cm

Ø Unten: 11,0 cm

Type: Standard

Weitere Suchbegriffe: Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, servobox kanülensammler, abfallsysteme, abfallsystem standard, kanülenabwurfbehälter, medizinischer abfall, abfallbehälter, abfallsystem, entsorgung, entsorgungsbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,19*
Lager 2433
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 169,36*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servobox
I9 0105
ab € 0,5915*
Ähnlich
Servoprax
I9 0115E
ab € 1,02*
Ähnlich
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
Ähnlich
Servoprax
I9 0502
ab € 3,08*
Ähnlich
Servoprax
I9 0705/1
ab € 0,679*
Ähnlich
Servoprax
I9 0015
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.