Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschen-Kanülensammler Servobox , 150ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschen-Kanülensammler Servobox , 150ml
Taschen-Kanülensammler Servobox , 150ml
Artikel-Nr.:
     6834-I90015
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I9 0015
EAN/GTIN:
     4052919028336
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox

Die robusten Taschen-Kanülensammler Servobox , 150ml eignen sich ideal zur Entsorgung von gebrauchten Kanülen und Spritzen. Der handliche Taschen-Container ist leicht zu transportieren und ideal für Praxen, Stationen oder die Notfallmedizin geeignet. Diese Sicherheitsbehälter sind durch eine geeignete Materialwahl durchstichsicher und mit einer Abstreifvorrichtung versehen, sodass Kanülen berührungsfrei entsorgt werden können.

Produkteigenschaften:

  • Der ideale handliche Taschen-Container für gebrauchte Spritzen, Kanülen usw.
  • Ideal für Praxis, Station und Notfallmedizin
  • Mit dichtschließendem Deckel und Abstreifkerbe
  • Aus besonders widerstandsfähigem Kunststoff
  • Mit UN-Zulassung
  • Erfüllt die Anforderungen der TRBA 250
  • Höhe: 130 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servobox
I9 0115
ab € 0,77*
Ähnlich
Servobox
I9 0105
ab € 0,6115*
Ähnlich
Servoprax
I9 0115E
ab € 1,02*
Ähnlich
Servoprax
I9 0150
ab € 0,63*
Ähnlich
Servoprax
I9 0502
ab € 3,14*
Ähnlich
Servoprax
I9 0705/1
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.