Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Blutentnahmesysteme
>
Kanüle
>
Kanülenentsorgungsbox
>
Artikel
Abfallsysteme 500ml Kleinmodell Servobox (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-12547-01
Hersteller:
Servobox
Herst.-Nr.:
I9 0105
EAN/GTIN:
4052919004521
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
SERVOBOX
Abfallsysteme 500ml Kleinmodell
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Abfallsysteme von SERVOBOX sind die optimale Lösung zur Aufbewahrung gebrauchter Spritzen und Kanülen.
Produktdaten:
Volumen: 500 ml
Farbe (Box): gelb
Farbe (Deckel): gelb
Höhe: 10,7 cm
Ø Oben: 9,0 cm
Ø Unten: 7,5 cm
Type: Kleinmodell
... >
Infusion/Injektion
>
Kanülen
>
Kanülenabwurfbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Kanülenbox
,
Kanülenentsorgungsbox
,
Kanülensammler
,
Nadel-Entsorgungsbox
,
abwurfbehälter 0,5 l
,
abfallsysteme
,
servobox abwurfbehälter
,
abfallsystem kleinmodell
,
kanülenabwurfbehälter
,
medizinischer abfall
,
abfallbehälter
,
abfallsystem
,
entsorgung
,
entsorgungsbox
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 0,5915*
€ 0,7827*
Lager 2433
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,21*
Lager 6834
7 Tage
200
1
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2433
Versand:
Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallsysteme 1500ml Standard Servobox (1 Stück)
Servobox
I9 0115
ab € 0,77*
Ähnlich
Kanülensammler Servobox Standard, gelb mit rotem Deckel, 1500 ml
Servoprax
I9 0115E
ab € 1,02*
Ähnlich
Servobox Kanülensammler 500 ml Abfallsystem
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
Ähnlich
Servobox Sicherheitscontainer groß 5000 ml Kanülensammler
Servoprax
I9 0502
ab € 3,09*
Ähnlich
Servobox Sicherheitscontainer klein 500 ml
Servoprax
I9 0705/1
ab € 0,669*
Ähnlich
Taschen-Kanülensammler Servobox , 150ml
Servoprax
I9 0015
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen