| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16516-02 Herst.-Nr.: 17410 EAN/GTIN: 4005058174105 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIVIL Zellstoff-Vlies-Kompresse 10 cm x 10 m unsteril
beidseitig
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIVIL Zellstoff-Vlies-Kompresse von HOLTHAUS besteht aus hochgebleichtem Verbandzellstoff mit seidenweicher, nichtwundhaftenden Vliesstoff-Auflage.
In praktischer Spenderschachtel, welche die Entnahme
ermöglicht, ohne dass dadurch der Rest berührt wird.
Produktdaten:
Größe: 10 cm x 10 m
Farbe: weiß
Steril: nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zellstoffwatte, Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, vlies kompresse steril, kompressen steril, kompresse vlies, ypsivil vlieskompresse, holthaus, kompresse, kompressen, vlies, vlieskompressen, vlieskompresse, verband, verbandsstoffe, verbandstoffe, zellstoffkompresse, zellstoffkompressen, unsteril |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,64* | € 9,15* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 7,16* | € 9,67* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,01* | € 10,96* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,07* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|