| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt17410 Herst.-Nr.: 17410 EAN/GTIN: 4005058174105 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus hochgebleichtem Verbandzellstoff mit seidenweicher, nichtwundhaftenden Vliesstoff-Auflage
- beidseitige Vliesauflage, gerollt
- in praktischer Spenderschachtel, welche die Entnahme ermöglicht, ohne das dadurch der Rest berührt wird
Weitere Informationen: | | Ausführung: | unsteril | Breite: | 10 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 10 m | Typ: | Kompresse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zellstoffwatte, Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, vlies kompresse steril, kompressen steril, kompresse vlies, Holthaus, KompressenYpsivil, unsteril, Vlies, Zellstoff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,64* | € 9,15* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 7,16* | € 9,67* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,01* | € 10,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,07* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|