Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HC 302FS Medikamentenkühlschrank, Türanschlag rechts mit 29 L Volumen Dometic (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HC 302FS Medikamentenkühlschrank, Türanschlag rechts mit 29 L Volumen Dometic (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     2433-23947-01
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600049656
EAN/GTIN:
     5999024869623
Suchbegriffe:
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Kühlschrank mobil
Labor-Kühlschrank
DOMETIC

HC 302FS Medikamentenkühlschrank, Türanschlag rechts mit 29 L Volumen

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Sollen Medikamente auch bei hohen Umgebungstemperaturen sicher gelagert werden, empfiehlt sich ein Kühlschrank mit leistungsstarkem Kompressorsystem. Die Geräte der HC-Serie sind mit einer integrierten, beleuchteten Temperaturanzeige ausgestattet. Hochwertige rollengelagerte Metallschubladen, die sich bis auf 3/4 ihrer Tiefe ausziehen lassen, gewährleisten eine übersichtliche Lagerung. Qualitätsmerkmale: Integriertes Thermometer mit Speicherung des Min-/Max-Werts, beleuchtete Temperaturanzeige, hochwertige rollengelagerte Metallschubladen mit 3/4-Auszug und Kunststofffront, LED-Innenbeleuchtung, Türverriegelung, einbaufähig (bei Schleppscharnier nicht möglich) HC 302/HC 502 optional in DIN 58345-konformen Ausführungen erhältlich (HC 302D/HC 502D).



Dank seines integrierten Lüfters bleibt die Temperatur des Dometic HC 302FS zuverlässig konstant. Das macht ihn zur perfekten Lösung für Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente lagern. Der Inhalt wird auf eine Temperatur zwischen +2 °C und +8 °C gekühlt. Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal. Der HC 302FS ist mit einem Türschloss für eine sichere Aufbewahrung ausgestattet. Die Schubladen mit flexiblen Abteilungen bieten ein Volumen von bis zu 29 l. Die Ausziehschubladen bieten zusätzlichen Komfort.



Technische Daten:



SKU-Nummer 9600049654

Modell HC302FS

Modell auf Typenschild HC302FS

Lieferumfang 1 fridge

Kühltechnologie Kompressor



Abmessungen Produkttiefe 450 mm

Abmessungen Produkthöhe 580 mm

Abmessungen Produktbreite 422 mm

Nettogewicht 20 kg



Eingangsspannung (AC) 230 V

Nenneingangsleistung (AC) 70 W

Eingangsfrequenz 50 Hz



Kältemittel, Typ R600a

- Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz

Kältemittelmenge 38 g

Geräuschemission (EN60704-1 & 60704-2-14) 45.00 dB(A)



Farbe White

Thermostatregler Elektronischer Thermostat

Scharniertyp Türanschlag rechts

Innenbeleuchtung Ja, LED

Zertifikate CB, CE



EAN-13 5999024869623

Abmessungen Packstücktiefe 504 mm

Abmessungen Packstückhöhe 640 mm

Abmessungen Packstückbreite 475 mm

Packstückgewicht 22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 738,98*
€ 854,95*
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,43*
€ 1.197,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.093,52*
€ 1.253,28*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,70*
€ 1.425,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,70*
€ 1.415,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,06*
€ 1.355,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,74*
€ 1.308,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,43*
€ 1.244,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.