Der Medikamentenkühlschrank HC 502, 49 Liter ist die perfekte Lösung für Krankenhäuser, Praxen und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C ...
DOMETIC Medikamenten-Kühlschrank DS 301H Die perfekte Lösung für Krankenhäuser und Gesundheitszentren, die wärmeempfindlichen Medikamente bei einer Temperatur zwischen 2°C und 8 °C kühlen müssen. I...
Zur Lagerung von kühlpflichtigen Präparaten zwischen 2°C und 8°C. Mit Digitalthermometer und Wertspeicher (min/max). Mit akkustischem Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet ist. K...
DOMETIC HC 302FS Medikamentenkühlschrank, Türanschlag rechts mit 29 L Volumen (1 Stück) Produktbeschreibung: Sollen Medikamente auch bei hohen Umgebungstemperaturen sicher gelagert werden, empfiehl...