Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco 5.0 - 50.0 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco 5.0 - 50.0 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco 5.0 - 50.0 ml
Lieferumfang
180°-Haltemodus
Quick-Lock Volumenwahl
Abstreifender Kolben
Medienberührende Bauteile
Artikel-Nr.:
     2436-5 370 005
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 370 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer

Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco,
Einstellbereich: 5.0 - 50.0 ml, Unterteilung: 1.00 ml,
Toleranz: ± 0.30 ml, Abweichung: 0.050 ml,
Gewindegröße: GL45,

  • hochwertiges Präzisionsgerät, hergestellt in Deutschland
  • Universal-Dispenser, beständig gegen
    die meisten Chemikalien
  • Direktverdränger-Dosiersystem, ideal für
    kristallisierende Flüssigkeiten
  • höchste Genauigkeit und Präzision, unsere Fehlergrenzen
    sind besser als die Vorgaben der ISO 8655
  • robust und stabil, hergestellt aus hochwertigen
    Materialien wie z.B. Platinfeder
  • 0% Reagenzverlust aufgrund der Rückdosierung
  • 100% tropffrei durch unsere um 180° drehbare Kanüle
  • um 360° drehbarer Ventilkopf für Ihre Sicherheit
  • Einhandbedienung
  • Flexibilität durch die Verwendung von Flaschen-Adaptern
  • einfach zu reinigen, vollständig autoklavierbar bei 121 °C
  • DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen
    Mess- und Eichverordnung

Lieferumfang: LABMAX eco, Ausstoßkanüle,
Ansaugrohr, Gebrauchsanleitung, Adaptern in folgenden
Größen: GL25, GL28, GL45/32, S40, Einzelzertifikat

Weitere Informationen:
Volumen:
5,0-50,0 ml
Unterteilung:
1 ml
Toleranz:
±0,3 ml
Abweichung:
±0,05 ml
Gewinde:
GL45
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Labmax, Dispenser, Flaschenaufsatz-Dispenser, Liquid Handling, Dispensierer, Dispensette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,96*
€ 429,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 375 012
ab € 40,06*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 310
ab € 7,46*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 212 001
ab € 77,97*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 214 002
ab € 76,51*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 212 004
ab € 93,15*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 497 600
ab € 2,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 022
ab € 3,94*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 025
ab € 3,81*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 028
ab € 3,83*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 030
ab € 5,05*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 038
ab € 7,97*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 040
ab € 6,13*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 045
ab € 6,37*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 032
ab € 12,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 375 004
ab € 7,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.