Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINMALFILTERHALTER 0,2 µm Ø 30 MM steril verpackt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EINMALFILTERHALTER 0,2 µm Ø 30 MM steril verpackt
EINMALFILTERHALTER 0,2 µm Ø 30 MM steril verpackt
Artikel-Nr.:
     2436-8 214 002
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 214 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser
Flaschenaufsatz-Dispenser
Bürette
Digitale Bürette

EINMALFILTERHALTER, PORENGR. 0,2 µm,
FILTER DURCHM. 30 MM, EINZELN STERIL
VERPACKT,
PACK  = 50 STÜCK

Weitere Informationen:
Porengröße:
0,2 µm
Durchmesser:
30 mm
Eigenschaft:
steril verpackt
Für:
Labmax, Titrex
Verpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Liquid Handling, Einmalfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,51*
€ 114,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,46*
€ 111,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,03*
€ 105,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,80*
€ 104,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,51*
€ 91,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 497 150
ab € 653,80*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 497 050
ab € 617,24*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 801
ab € 204,06*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 802
ab € 205,94*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 803
ab € 204,50*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 806
ab € 398,53*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 804
ab € 293,40*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 805
ab € 319,01*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 823
ab € 521,71*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 825
ab € 938,73*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 001
ab € 191,51*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 003
ab € 190,75*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 006
ab € 376,26*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 004
ab € 275,85*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 005
ab € 299,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.