Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINMALFILTERHALTER 0,2 µm Ø 13 MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EINMALFILTERHALTER 0,2 µm Ø 13 MM
EINMALFILTERHALTER 0,2 µm Ø 13 MM
Artikel-Nr.:
     2436-8 212 001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 212 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser
Flaschenaufsatz-Dispenser
Bürette
Digitale Bürette

EINMALFILTERHALTER, GEHÄUSE AUS PP,
PORENGRÖßE 0,2 µm, FILTER-Ø 13 MM,
REGENERIERTE ZELLULOSE,
PACK = 100 STÜCK 

Weitere Informationen:
Porengröße:
0,2 µm
Durchmesser:
13 mm
Für:
Labmax, Titrex
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Liquid Handling, Einmalfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,07*
€ 116,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,34*
€ 113,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,97*
€ 92,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 497 150
ab € 653,80*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 497 050
ab € 617,24*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 801
ab € 204,06*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 802
ab € 205,94*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 803
ab € 204,50*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 806
ab € 398,53*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 804
ab € 293,40*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 805
ab € 319,01*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 823
ab € 521,71*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 825
ab € 938,73*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 001
ab € 191,51*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 003
ab € 190,75*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 006
ab € 376,26*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 004
ab € 275,85*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 005
ab € 299,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.