Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Dispenser Labor
>
Flaschenaufsatzdispenser
>
Gewindeadapter
>
Artikel
Gewindeadapter für LABMAX TITREX MINISPENSOR GL A32 / A45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2436-5 377 045
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
5 377 045
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Gewindeadapter aus PP
für LABMAX, TITREX, MINISPENSOR
GL A32 / A45
Weitere Informationen:
Gewinde:
A45/A32
Für:
Labmax, Titrex, Minispensor
... >
Lager 2436
>
Liquid Handling
>
Zubehör Digitale Bürette
... >
Lager 2436
>
Liquid Handling
>
Zubehör Flaschenaufsatz-Dispenser
Weitere Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
,
GL-Gewindeadapter
,
Gewinde Ausgleich Adapter
,
Gewindeadapter PP
,
Gewindeadapter PTFE
,
Digitalbürette Flaschenadapter
,
Dispenser Flaschenadapter
,
Flaschenadapter
,
Gewinde Adapter
,
Gewindeadapter
,
Kolbenbürette Flaschenadapter
,
Titrator Flaschenadapter
,
flaschendosierer
,
Adapter
,
GL-Adapter
,
Gewinde-Adapter
,
Liquid Handling
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digital-Bürette TITREX 0 - 50 ml Feineinstellung
Witeg Labortechnik
5 497 150
ab € 653,80*
Zubehör
Digital-Bürette TITREX 0 - 50 ml Standard
Witeg Labortechnik
5 497 050
ab € 617,24*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless 0.25 - 2.5 ml
Witeg Labortechnik
5 370 801
ab € 204,06*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless 0.5 - 5.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 802
ab € 205,94*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless 1.0 - 10.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 803
ab € 204,50*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless 10.0 - 100.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 806
ab € 398,53*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless 2.5 - 25.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 804
ab € 293,40*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless 5.0 - 50.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 805
ab € 319,01*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless HF 1.0 - 10.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 823
ab € 521,71*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless HF 5.0 - 50.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 825
ab € 938,73*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco 0.25 - 2.5 ml
Witeg Labortechnik
5 370 001
ab € 191,51*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco 1.0 - 10.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 003
ab € 190,75*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco 10.0 - 100.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 006
ab € 376,26*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco 2.5 - 25.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 004
ab € 275,85*
Zubehör
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco 5.0 - 50.0 ml
Witeg Labortechnik
5 370 005
ab € 299,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen