Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless 1.0 - 10.0 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless 1.0 - 10.0 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless 1.0 - 10.0 ml
Lieferumfang
180°-Haltemodus
Stellschraube Volumenwahl
Verdrängender Kolben
Medienberührende Bauteile
Artikel-Nr.:
     2436-5 370 803
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 370 803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer

Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless,
Einstellbereich: 1.0 - 10.0 ml, Unterteilung: 0.20 ml,
Toleranz: ±0,06 ml, Abweichung: 0,010 ml,
Gewindegröße: GL32, mit automatischer Entlüftung

  • hochwertiges Präzisionsgerät, hergestellt in Deutschland
  • Universal-Dispenser, beständig gegen
    die meisten Chemikalien
  • kontaktfreier Kolben, ideal für Lösungsmittel
  • höchste Genauigkeit und Präzision, unsere Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der ISO 8655
  • robust und stabil, hergestellt aus hochwertigen
    Materialien wie z.B. Platinfeder
  • 100% tropffrei durch unsere um 180° drehbare Kanüle
  • um 360° drehbarer Ventilkopf für Ihre Sicherheit
  • Einhandbedienung
  • Flexibilität durch die Verwendung von Flaschen-Adaptern
  • einfach zu reinigen, vollständig autoklavierbar bei 121 °C
  • DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen
    Mess- und Eichverordnung

Lieferumfang: LABMAX Airless, Ausstoßkanüle,
Ansaugrohr, Gebrauchsanleitung, Adaptern in folgenden
Größen: GL25, GL28, GL32/45, S40, Einzelzertifikat

Weitere Informationen:
Volumen:
1,0-10,0 ml
Unterteilung:
0,2 ml
Toleranz:
±0,06 ml
Abweichung:
±0,01 ml
Gewinde:
GL32
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Labmax, Dispenser, Flaschenaufsatz-Dispenser, Liquid Handling, Dispensierer, Dispensette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 204,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 310
ab € 7,46*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 212 001
ab € 77,97*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 214 002
ab € 76,51*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 212 004
ab € 93,15*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 497 600
ab € 2,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 022
ab € 3,94*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 025
ab € 3,81*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 028
ab € 3,83*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 030
ab € 5,05*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 038
ab € 7,97*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 040
ab € 6,13*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 045
ab € 6,37*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 032
ab € 12,35*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 375 003
ab € 5,62*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 300
ab € 18,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.