Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium 0.5 - 5.0 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium 0.5 - 5.0 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium 0.5 - 5.0 ml
Artikel-Nr.:
     2436-5 370 902
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 370 902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer

Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium,
Einstellbereich: 0.5 - 5.0 ml, Unterteilung: 0.10 ml,
Genauigkeit: 0.03 ml, Abweichung: 0.005 ml,
Gewindegröße: GL32

  • hochwertiges Präzisionsgerät, hergestellt in Deutschland
  • bestes Preis-Leistungsverhältnis
  • Universaldispenser, beständig gegen die meisten
    Chemikalien
  • Direktverdränger-Dosiersystem, ideal für
    kristallisierende Flüssigkeiten
  • höchste Genauigkeit und Präzision, unsere Fehlergrenzen
    sind besser als die Vorgaben der ISO 8655
  • eingebaute Rekalibrierungsfunktion
  • robust und stabil, hergestellt aus hochwertigen
    Materialien wie z.B. Platinfeder
  • 0% Reagenzverlust aufgrund der Rückdosierung
  • 100% tropffrei durch unsere um 180° drehbare Kanüle
  • um 360° drehbarer Ventilkopf für Ihre Sicherheit
  • Einhandbedienung
  • Flexibilität durch die Verwendung von Flaschen-Adaptern
  • einfach zu reinigen, vollständig autoklavierbar bei 121 °C
  • DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen
    Mess- und Eichverordnung

Lieferumfang: LABMAX premium, Ausstoßkanüle,
Teleskop-Ansaugrohr, Gebrauchsanleitung, Adaptern in folgenden
Größen: GL25, GL28, GL32/45, S40, Einzelzertifikat

Weitere Informationen:
Volumen:
0,5-5,0 ml
Unterteilung:
0,1 ml
Toleranz:
±0,03 ml
Abweichung:
±0,005 ml
Gewinde:
GL32
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Labmax, Dispenser, Flaschenaufsatz-Dispenser, Liquid Handling, Dispensierer, Dispensette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,00*
ab € 223,10*
€ 266,98*
Frei Haus
ab € 289,91*
€ 347,06*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 223,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 310
ab € 7,38*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 212 001
ab € 76,88*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 214 002
ab € 75,90*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 212 004
ab € 93,04*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 497 600
ab € 2,97*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 022
ab € 4,02*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 025
ab € 3,87*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 028
ab € 3,84*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 030
ab € 5,08*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 038
ab € 7,75*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 040
ab € 6,10*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 045
ab € 6,31*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 032
ab € 12,31*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 375 003
ab € 5,57*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 300
ab € 18,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.