Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Bürette TITREX 0 - 50 ml Feineinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Bürette TITREX 0 - 50 ml Feineinstellung
Digital-Bürette TITREX 0 - 50 ml Feineinstellung
Lieferumfang
90°-Entlüftungsmodus & 180°-Haltemodus
360° Dispenserdrehung
Medienberührende Bauteile
Abstreifender Kolben
Artikel-Nr.:
     2436-5 497 150
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 497 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalbürette
Digitale Bürette
Flaschenaufsatzbürette
digitalbürette

Digital-Bürette TITREX, Feineinstellung
Unterteilung: 0.01 ml, Genauigkeit: ±0.03 ml,
Abweichung: ±0.01 ml, Gewindegröße GL 45

  • hochwertiges Präzisionsgerät, hergestellt in Deutschland
  • höchste Genauigkeit und Präzision, unsere Fehlergrenzen
    sind besser als die Vorgaben der ISO 8655
  • beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
  • einziges Instrument vollkommen ohne Reagenzverlust:
    Entlüftung und Entleerung im geschlossenen System
  • um 360° drehbarer Ventilkopf für zusätzliche Sicherheit
  • duale Funktion: Dosierung und Titration
  • ein Instrument für jeden Volumenbereich bis 50 ml,
    als Dispenser, bis 99,99 ml als Bürette
  • schnelle und präzise Volumeneinstellung
  • vertikale Ventile: keine Sedimentation,
    keine Kontamination  möglich
  • 100 % tropffrei durch einzigartige, um 180° drehbare Kanüle
  • Kalibrierung: standardmäßig mit Wasser bei 20°C,
  • Vormerken des nächsten Kalibriertermins möglich
  • Rekalibrierung für Medien anderer Dichte möglich z.B.
    die Bestimmung des Säuregrades in Milch
  • Datenspeicherung: bis zu 1000 Werte speicherbar,
    mit RS232 Schnittstelle
  • automatischer Power-Cut-Off nach 3 Minuten
  • leicht zerlegbar und zu reinigen
    Ventilkopf autoklavierbar bei 121°C
  • Einzelzertifikat, CE-Zeichen und Seriennummer
  • DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen
    Mess- und Eichverordnung

Lieferumfang: TITREX, Ansaugrohr, Ausstoßkanüle,
Gebrauchsanleitung, Adapter für folgende Gewindegrößen:
GL 25, GL 28, GL 45/32, S 40, Ladekabel, Software TITREXSOFT,
RS232 Kabel, Einzelzertifikat und Seriennummer

Weitere Informationen:
Volumen:
0-50 ml
Typ:
Feinjustierbar
Weitere Suchbegriffe: Titrex, Bürette, Liquid Handling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
8
Frei Haus
ab € 654,45*
€ 740,22*
Frei Haus
ab € 849,51*
€ 962,27*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,22*
€ 880,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,05*
€ 880,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,67*
€ 869,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,97*
€ 842,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,45*
€ 778,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 375 012
ab € 40,17*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 310
ab € 7,38*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 212 001
ab € 77,89*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 214 002
ab € 75,99*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 212 004
ab € 92,83*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 497 600
ab € 2,95*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 022
ab € 4,02*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 025
ab € 3,86*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 028
ab € 3,86*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 030
ab € 5,07*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 038
ab € 7,75*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 040
ab € 6,07*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 045
ab € 6,31*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 032
ab € 12,33*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 300
ab € 18,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.