Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Diabolo für Innen und überdachten Außenbereich Farbe edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-350016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003491
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher DIABOLO

Anwendung
Innen und überdachter Außenbereich

Ausführung
• Standascher
• Stabile, aufliegende Einlegeschale aus Aluminium für die Sandfüllung
• Einlegesieb aus Metall mit Kunststoffbeschichtung und umlaufendem Schutzprofil
• Gebrauchsmustergeschütze Drehmechanik

Ausführung
• Problemloses Entfernen der Zigarettenreste
Weitere Informationen:
Durchmesser:
405 mm
Volumen:
2 l
Farbe:
Edelstahlfarben
Höhe:
770 mm
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Standascher, stand-aschenbecher edelstahl, kegel standascher, kegel-standascher edelstahl, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt, Aschenbecher, Ascher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 170,54*
€ 216,09*
€ 4,95*
ab € 181,16*
€ 229,29*
€ 4,95*
ab € 181,48*
€ 229,29*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 234,99*
€ 4,70*
ab € 253,10*
€ 318,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
360030
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.