Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Höhe: 77,0 cm, Durchm. 40,5 cm,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Höhe: 77,0 cm, Durchm. 40,5 cm,Edelstahl
Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Höhe: 77,0 cm, Durchm. 40,5 cm,Edelstahl
Ascher Standascher TKG Ascher Diabolo, Höhe: 77,0 cm, Durchm. 40,5 cm,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     894-TH3516
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350016
EAN/GTIN:
     4260058003491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
TKG Standascher Diabolo konisch, bzw. in Sanduhrform
TKG Standascher DIABOLO

Beliebter Standascher in konischer- bzw. Sanduhr Form

  • Ascher mit Kantenschutz in konischem Design
  • mit Sand befüllbarer Aluminium-Einsatz
  • mit Sicherheitssieb zur schnellen und einfachen Entnahme samt Zigarettenresten
  • für Innen- und überdachte Außenbereiche

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,5
Höhe [cm]:
77,0
Tiefe [cm]:
40,5
Produktart:
Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Sieb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 170,54*
€ 216,09*
€ 4,95*
ab € 181,16*
€ 229,29*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 181,48*
€ 229,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 234,99*
€ 4,70*
ab € 253,10*
€ 318,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
360030
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.