Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher Piccolino für Innnen und Außenbereich Farbe neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-350027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058010031
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Tischascher PICCOLINO

Anwendung
Innnen und Außenbereich

Ausführung
• Tischascher
• Mit integriertem, geruchsdichten Durchlass aus Edelstahl und verzinktem, heraus nehmbaren Innenbehälter
Weitere Informationen:
Volumen:
0.2 l
Farbe:
Neusilber F2
Durchmesser:
90 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstischascher, selbstlöschender Tischascher, Tischaschenbecher, Tischascher, tkg tischaschenbecher, selbstlöschender tischascher, tischaschenbecher stahl, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt, Aschenbecher, Ascher
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 19,71*
€ 4,90*
ab € 16,41*
€ 23,00*
6 Tage
12
€ 6,90*
ab € 17,28*
€ 23,03*
€ 5,00*
ab € 17,37*
€ 23,17*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 17,61*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
350029
ab € 20,90*
Sonstiges
TKG
350028
ab € 14,59*
Sonstiges
TKG
350026
ab € 14,62*
Sonstiges
TKG
350007
ab € 29,36*
Sonstiges
TKG
350034
ab € 21,26*
Sonstiges
TKG
350033
ab € 21,37*
Sonstiges
TKG
350004
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.