Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher Piccolino für Innnen und Außenbereich Farbe edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-350029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058010079
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Tischascher PICCOLINO

Anwendung
Innnen und Außenbereich

Ausführung
• Tischascher
• Mit integriertem, geruchsdichten Durchlass aus Edelstahl und verzinktem, heraus nehmbaren Innenbehälter
Weitere Informationen:
Volumen:
0.2 l
Farbe:
Edelstahlfarben
Durchmesser:
90 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstischascher, selbstlöschender Tischascher, Tischaschenbecher, Tischascher, sicherheitstischascher edelstahl, selbstlöschender tischascher, tkg tischaschenbecher, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt, Aschenbecher, Ascher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 28,23*
€ 5,00*
ab € 24,53*
€ 33,24*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,22*
€ 34,06*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 34,70*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 36,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
350028
ab € 14,62*
Sonstiges
TKG
350027
ab € 14,59*
Sonstiges
TKG
350026
ab € 14,59*
Sonstiges
TKG
350007
ab € 29,53*
Sonstiges
TKG
350034
ab € 21,41*
Sonstiges
TKG
350033
ab € 21,41*
Sonstiges
TKG
350004
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.