Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher Piccolo für Innnen und Außenbereich Farbe graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-350034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003620
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Tischascher PICCOLO

Anwendung
Innnen und Außenbereich

Ausführung
• Tischascher
• Solider und robuster Tischascher aus Edelstahl oder Stahlblech, pulverbeschichtet in vier Farben
Weitere Informationen:
Volumen:
1 l
Farbe:
Graphit
Durchmesser:
150 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstischascher, selbstlöschender Tischascher, Tischaschenbecher, Tischascher, tkg tischaschenbecher, selbstlöschender tischascher, tischaschenbecher stahl, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt, Aschenbecher, Ascher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 28,87*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 29,27*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,28*
€ 29,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 31,09*
€ 4,95*
ab € 24,81*
€ 33,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
350029
ab € 20,87*
Sonstiges
TKG
350028
ab € 14,62*
Sonstiges
TKG
350027
ab € 14,59*
Sonstiges
TKG
350026
ab € 14,59*
Sonstiges
TKG
350007
ab € 29,53*
Sonstiges
TKG
350033
ab € 21,41*
Sonstiges
TKG
350004
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.