Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfalltrennsystem
>
Artikel
Abfalltrennung Flex-M 70 lx3 Innenbehälter 1000 x 1210 x 380mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-660-075-3-2-200
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031068156701
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Stahlblech
Ausführung
• Extra großer Einfwurf
• Farbliche Kennzeichnung der Klappen durch ProPads
• Mit Aufnahme für Abfalltüten oder verzinktem Einsatz
• Abgerundetes Kopfelement
• Flügeltüre in der Frontseite
• Stellfüße zum Ausgleich bei Unebenheiten
• mittels Rollensatz umrüstbar zur fahrbaren Variante
• nicht brennbar gem. DIN 4102 A1
• TÜV Nord zertifiziert
Weitere Informationen:
Tiefe:
380 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS - TÜV Nord
Baustoffklasse:
A1 - Nicht brennbar
Breite:
1210 mm
Mit Fußbedienung:
Nein
Mit Innenbehälter:
Mit Innenbehälter
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe:
1000 mm
Selbstlöschend:
Nein
Fassungsvermögen:
3 x 70 l
... >
Entsorgung
>
Wertstoffsammler
>
Ohne Fußbedienung
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
abfalltrennsystem 70 liter stahl
,
abfalltrenner
,
abfalltrenner 70l
,
Abfallbehälter
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Reinigung
,
Entsorgung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,66*
€ 1.172,11*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,56*
€ 1.177,62*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,05*
€ 1.205,19*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.032,41*
€ 1.257,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,19*
€ 1.434,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,23*
€ 1.417,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,93*
€ 1.318,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,82*
€ 1.256,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,05*
€ 1.178,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalltrennung Flex-M, 3-fach Station, RAL 7035/ProPads, ProSlide-System, 70 Liter
Stumpf Metall
660-075-3-1-200
ab € 864,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen