Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfalltrennsystem
>
Artikel
Abfallsammler 3-Fach-Station Einsatz, HxBxT: 1000x1210x380 mm, 3x70 Liter | EA6208
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 261
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA6208
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
660-075-3-2-200
EAN/GTIN:
4031068156701
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler 3-Fach-Station Einsatz, HxBxT: 1000x1210x380 mm, 3x70 Liter | EA6208
Robuster Abfallsammler
3-Fach-Station mit verzinktem Inneneinsatz
HxBxT: 1000x1210x380 mm
Inhalt: 3 x 70 Liter
Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet
Selbstschließende Einwurfklappe
inkl. Set selbstklebende
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Inhalt Liter:
3x70
Produkttyp:
Abfallsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1100
Breite mm:
1290
Tiefe mm:
432
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
mit Inneneinsatz
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
abfalltrennsystem 70 liter stahl
,
abfalltrenner
,
abfalltrenner 70l
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 962,66*
€ 1.172,11*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,56*
€ 1.177,62*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,05*
€ 1.205,19*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.032,41*
€ 1.257,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,62*
€ 1.401,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,03*
€ 1.385,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,99*
€ 1.288,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,61*
€ 1.227,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,56*
€ 1.146,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalltrennung Flex-M, 3-fach Station, RAL 7035/ProPads, ProSlide-System, 70 Liter
Stumpf Metall
660-075-3-1-200
ab € 867,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen