Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Steckschlüsseleinsatz 19 mm Antrieb 3/4 Zoll Länge 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASW1000074043
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000074043
EAN/GTIN:
     4050623704676
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel-Einsatz lang, Außensechskant mit 3/4"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Vierkant-Antrieb nach DIN 3121 Form H
• Außensechskant-Abtrieb nach DIN 475/2
• lange Ausführung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Außendurchmesser:
32.5 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
95 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, Einsätze für Maschinenschrauber, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Kraft-, Schraubwerkzeuge, Kraftschraubereinsatz, Kraftschraubereinsatz 6-kant, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Schlagschraubereinsatz, ASW
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 11,70*
1 Tag
37
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 12,58*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,87*
€ 12,64*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 12,72*
Lager 245
8
1
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074022
ab € 10,72*
Ähnlich
ASW
1000074041
ab € 9,58*
Ähnlich
ASW
1000074046
ab € 9,64*
Ähnlich
ASW
1000074048
ab € 9,61*
Ähnlich
ASW
1000074051
ab € 9,79*
Ähnlich
ASW
1000074054
ab € 10,50*
Ähnlich
ASW
1000074506
ab € 12,79*
Ähnlich
ASW
1000074507
ab € 12,87*
Ähnlich
ASW
1000074508
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.