Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Eck-Rohrzange 1 Zoll schwedische Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50450210
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50450210
EAN/GTIN:
     4050293167924
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange, Kopf um 45° abgewinkelt, Gr. 1 bis 2" Chrom-Vanadium-Stahl, Schwedische Form

Anwendung
Zum Greifen von Rohren und Muffen.

Ausführung
• Geschmiedet und vergütet
• Schwedische Form, Kopf um 45° abgewinkelt
• Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet

Ausführung
• Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
• Klemmschutz
• Stellmutternsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
55 mm
Oberfläche:
KTL
Länge:
320 mm
Größe Zoll:
1
DIN:
5234
Werkstoff Griff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Eck-Rohrzangen, Zangen, Zange, Wasserpumpenzange, Eck Rohrzangen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.