| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50451110 Herst.-Nr.: 50451110 EAN/GTIN: 4050293167870 |
| |
|
| | |
| Rohrzange, Kopf um 90° abgewinkelt, Gr. 1 bis 2" Chrom-Vanadium-Stahl, Schwedische Form
Anwendung Zum Greifen von Rohren und Muffen.
Ausführung • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, vergütet • Schwedische Form, Kopf um 90° abgewinkelt • Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
Ausführung • Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung • Klemmschutz • Stellmutternsicherung Weitere Informationen: | | Spannweite max.: | 49 mm | Oberfläche: | KTL | Länge: | 310 mm | Größe Zoll: | 1 | DIN: | 5234 | Werkstoff Griff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 90° 1", armaturenzange, armaturenzange 1", Rohrzangen, Zange, Wasserpumpenzange, ATORN |
| | |
| |