Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rohrzange 1 1/2 Zoll schwedische Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50451115
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50451115
EAN/GTIN:
     4050293167887
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rohrzange, Kopf um 90° abgewinkelt, Gr. 1 bis 2" Chrom-Vanadium-Stahl, Schwedische Form

Anwendung
Zum Greifen von Rohren und Muffen.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, vergütet
• Schwedische Form, Kopf um 90° abgewinkelt
• Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet

Ausführung
• Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
• Klemmschutz
• Stellmutternsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
68 mm
Oberfläche:
KTL
Länge:
425 mm
Größe Zoll:
1.5
DIN:
5234
Werkstoff Griff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Rohrzangen, Zange, Wasserpumpenzange, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.