Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rohrzange 2 Zoll schwedische Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50451120
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50451120
EAN/GTIN:
     4050293167894
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rohrzange, Kopf um 90° abgewinkelt, Gr. 1 bis 2" Chrom-Vanadium-Stahl, Schwedische Form

Anwendung
Zum Greifen von Rohren und Muffen.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, vergütet
• Schwedische Form, Kopf um 90° abgewinkelt
• Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet

Ausführung
• Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
• Klemmschutz
• Stellmutternsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
94 mm
Oberfläche:
KTL
Länge:
540 mm
Größe Zoll:
2
DIN:
5234
Werkstoff Griff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.