Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Eck-Rohrzange S-Maulform 1 1/2 Zoll Schwedische Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50451315
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50451315
EAN/GTIN:
     4050293167962
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange S-Maulform, Gr. 1/2 bis 3" Schwedische Form

Anwendung
Zum Greifen von Rohren und Muffen.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, vergütet
• Schwedische Form, S-Maulform
• Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet

Ausführung
• Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
• Klemmschutz
• Stellmutternsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
68 mm
Oberfläche:
KTL
Länge:
440 mm
Größe Zoll:
1.5
DIN:
5234
Werkstoff Griff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange s-form 1.1/2 zoll, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, Eck-Rohrzangen, Zangen, Zange, Wasserpumpenzange, Eck Rohrzangen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.