Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 800x120 mm verzinkt mit 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYGZ80-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ80-2K
EAN/GTIN:
     4008158034249
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwingen, 100 - 1250 mm Spannweite aus gezogenem Blankstahl, 2- K Griff

Anwendung
Zum federnden und elastischen Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.
• Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl
• Spannkraft bis zu 5000 N

Ausführung
• optimiertes Schienenprofil für 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung
• höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
800 mm
Schienen-Querschnittbreite:
11 mm
Schienen-Querschnittlänge:
28 mm
Ausladung:
120 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Schienen-Querschnitt L x B:
28 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen, Zwinge, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, BESSEY
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 50,59*
€ 60,55*
2 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 50,98*
€ 60,58*
1
€ 4,90*
ab € 50,95*
€ 62,49*
9 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 63,04*
Lager 245
9
1
€ 7,90*
ab € 59,35*
€ 73,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 9,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ100-2K
ab € 54,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16-2K
ab € 15,06*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ20-2K
ab € 20,59*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ25-2K
ab € 24,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ30-2K
ab € 31,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ40-2K
ab € 34,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ50-2K
ab € 38,19*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ60-2K
ab € 40,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ12-2K
ab € 12,48*
Ähnlich
PROMAT
4000831498
ab € 40,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.