Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-C-Schraubzwinge 100 x 75 mm Knebelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYSC100
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SC100
EAN/GTIN:
     4008158019208
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Ganzstahl-C-Schraubzwingen 40 - 200 mm Spannweite gesenkgeschmiedet, Knebelgriff

Ausführung
• Durch die massive Bauform können sehr hohe Spannkräfte erzielt werden
• Extrem robust und langlebig
• Spindel mit Quergriff-Knebel
• Spannkraft bis zu 22.000 N
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
100 mm
Ausladung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, Ganzstahl-Schraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen, Zwinge, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, BESSEY
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 31,12*
€ 39,95*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 34,29*
€ 40,37*
4 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 32,84*
€ 41,83*
1
€ 4,90*
ab € 31,83*
€ 41,87*
Lager 245
11
1
€ 7,90*
ab € 35,58*
€ 45,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,48*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.