Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Schraubzwinge Größe 2 100 mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahl-Schraubzwinge Größe 2 100 mm Bessey
Stahl-Schraubzwinge Größe 2 100 mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-583249
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SC100
EAN/GTIN:
     4008158019208
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
C-Schraubzwinge

Ausführung: C-Form, aus Qualitätsstahl, gesenkgeschmiedet und verzinkt. Spindel brüniert, mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Mit durchgestecktem Knebelgriff.

Anwendung: Vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind sehr hohe Spannkräfte möglich. Spannkraft bis zu 22 kN.

Weitere Informationen:
Spannweite:
100 mm
Ausladung:
75 mm
Spannkraft:
13500 N
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
SC100
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, 51120010, Bessey, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Ganzstahlzwingen, QR4029079, Schraubzwingen, Spannwerkzeug, Spann-Werkzeug, Stahlschraubzwinge, Stahlschraubzwingen, Stahlzwinge, Stahlzwingen, Zwinge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 40,34*
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 31,40*
€ 40,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,85*
€ 42,46*
1
€ 4,90*
ab € 31,96*
€ 42,50*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 32,79*
€ 42,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.