Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 2 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 2 100 mm
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 2 100 mm
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 2 100 mm
BESSEY Stahl-Schraubzwinge Größe 2 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-124945
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158019208
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Stahl-Schraubzwinge

C-Form, aus Qualitätsstahl, gesenkgeschmiedet, verzinkt. Spindel brüniert, mit Knebel. Einsatz vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind hohe Spannkräfte möglich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Bewegliche Druckplatte:
Nein
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Metall- und Stahlbau
Ausführung:
Stahlbau-Schraubzwingen
Ausladung:
75 mm
Spannweite:
100 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 34,41*
€ 39,43*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 31,29*
€ 40,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,03*
€ 41,08*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,75*
€ 42,23*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 32,74*
€ 42,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.