Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Industrie-Stehhilfe Integralschaum schwarz Sitzhöhenverstellung 650-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9454-2000
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9454-2000
EAN/GTIN:
     4016849173672
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
Industrie-Stehhilfe mit großer Sitzfläche und Tellerfuß

Ausführung
• Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
• standfester, extrem flacher, stolpersicherer Tellerfuß, Durchmesser 470 mm
• Sitz- und Rückenlehne aus robustem Integralschaum mit integriertem Tragegriff, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen
• Sitz um 10° nach vorne neigungsverstellbar, Sitzfläche um 360° drehbar
• Metallteile epoxydharzbeschichtet in schwarz

Ausführung
• entlastet Füße und Wirbelsäule, fördert die Leistungskraft durch entspanntes Stehen
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Schwarz
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
PU-Schaum
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Stahl
ESD-fähig:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Tellerfuß
Farbe:
Schwarz
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min.:
650 mm
Sitzhöhe max.:
850 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: sitz stehstuhl, bimos sitz-stehstuhl, Stehhilfen, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Stehsitze, Stehsitz, BIMOS
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,46*
€ 251,60*
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 215,46*
€ 251,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,92*
€ 252,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,44*
€ 255,87*
Lager 245
10
Frei Haus
ab € 225,27*
€ 257,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 225,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 206,66*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 188,96*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 206,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.