| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BIMOS9468-2000 Herst.-Nr.: 9468-2000 EAN/GTIN: 4016849287171 |
| |
|
| | |
| Rollhocker Sitzfläche mit PU-Schaum
Anwendung Extrem robuster Hocker bietet durch extragroße Sitzfläche (Ø 400 mm) besten Sitzkomfort für den Einsatz in Industrie und Werkstatt.
Ausführung • stabiles Stahlfußkreuz, wahlweise mit großflächigen Kunststoffbodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen • umlaufender Polster-Kantenschutz für lange Lebensdauer • praktische Ringauslösung der Gasfeder zur Verstellung in jeder Position Weitere Informationen: | | Produktzertifizierung: | TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nürnberg) | Farbe Fußgestell: | Schwarz | Höhenverstellbar: | Ja | Hergestellt in: | Deutschland | Prüfzeichen: | GS - TÜV Rheinland | Werkstoff Gestell: | Stahl | Werkstoff Sitz: | PU-Schaum | Mit Fußring: | Nein | Fahrbar: | Ja | Sitzdurchmesser: | 400 mm | Ausführung Fußgestell: | Fünffußkreuz mit Rollen | Sitzhöhe min.: | 460 mm | Sitzhöhe max.: | 630 mm | Prüfzeichen - Produktzertifizierung: | GS - TÜV Rheinland - TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nürnbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, leanos laborhocker, laborhocker, laborhocker schwarz, Sitzschemel, Stapelhocker, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Schemel, BIMOS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 122,16* | € 150,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,44* | € 150,82* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 125,56* | € 154,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,34* | € 175,19* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,14* | € 178,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 125,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|