| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658092 Herst.-Nr.: 9468-2000 EAN/GTIN: 4016849287171 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008150, Drehhocker, Ausführung Integralschaum Diese Drehhocker sind mit einer Sitzfläche aus Integralschaum ausgestattet und für jeden Einsatzbereich geeignet. Die Hocker gibt es in verschiedenen Varianten: 2 Höhen, Füße/Rollen. , Sitz: Großer Rundsitz , Sitzhöhen-Einstellung: Stufenlos mit Gasfeder, bedienungsfreundlicher Schaltring , Sitzmaterial Integralschaum: Schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen , Untergestell: Schwarz, kippsicheres Profil-Stahlrohr-Fußkreuz, epoxidharzbeschichtet , Optional: Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter oder lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Abbildung zeigt Modell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern., Fabrikat: Bimos Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9000 GRAMM | Ausführung: | Rollen | Sitzhöhen-Einstellung: | 460630 mm | Ø-Sitz: | 400 mm | Herstellerartikelnummer: | 9468-2000 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, leanos laborhocker, laborhocker, laborhocker schwarz, 00008150, HOCKER, 4016849287171, 1514664, 9468-2000, 1062478 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 122,16* | € 150,82* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,44* | € 150,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,56* | € 154,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,34* | € 175,19* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,14* | € 178,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|