Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schlagbohrmaschine
>
Elektroschlagbohrer
>
Artikel
BOSCH Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional Leistungsaufnahme 1100 W
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-BOSCH060119C801
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
060119C801
EAN/GTIN:
3165140944519
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Schlagbohrmaschine GSB 24-2 Professional 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control 1.100 Watt
Anwendung
Zum Bohren von Bohrlöchern in besonders festen Materialien mit mechanischem Schlag
Ausführung
• robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
• mit Kickback Control
• mit Geschwindigkeitsvorauswahl
Lieferung
Im Koffer
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min.:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.:
900 U/min
Bruttogewicht:
4.907 kg
Bohrdurchmesser in Mauerwerk max.:
24 mm
Leistungsaufnahme:
1100 W
Bohrfuttertyp:
Schnellspannfutter
Nennspannung min.:
230 V
BOSCH-Nr.:
0 601 19C 801
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min.:
0 U/min
Leistungsabgabe:
630 W
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max.:
3000 U/min
Leistungsaufnahme max.:
1100 W
Drehmoment max.:
40 Nm
Mit gummiertem Handgriff:
Ja
Bohrdurchmesser in Holz max.:
40 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GSB 24-2 Professional
Nennspannung:
230 V
Bohrdurchmesser in Stahl max.:
16 mm
Bohrdurchmesser in Beton max.:
22 mm
Bohrfutterspannweite max.:
13 mm
Bohrfutterspannweite min.:
1.5 mm
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
2.9 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max.:
0-3000 U/min
Bohrfutterspannweite min./max.:
1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max.:
0-900 U/min
Hersteller Artikelnummer:
060119C801
... >
Schraub- und Bohrwerkzeuge
>
Bohr-/Schlagbohrmaschine
>
Netzbetriebene Bohr-/Schlagbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
Elektro-Schlagbohrer
,
Elektro-Schlagbohrmaschine
,
Elektroschlagbohrer
,
Elektroschlagbohrmaschine
,
Elektro-Schlagschrauber
,
Elektroschlagschrauber
,
bosch elektro-schlagschrauber
,
elektro schlagschrauber
,
elektro-bohrhammer 3 kg
,
Bohrmaschinen, Elektro-
,
Elektro-Bohrmaschine
,
Elektro-Bohrschrauber
,
Elektrobohrmaschine
,
Elektro Bohrmaschinen
,
Elektro Bohrschrauber
,
Elektrobohrschrauber
,
Elektroschrauber
,
Elektro-Schrauber
,
Elektro Schrauber
,
Handbohrmaschine
,
BOSCH
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
94
Frei Haus
ab € 158,74*
€ 186,28*
Lager 260
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,52*
€ 186,29*
Lager 820
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 162,69*
€ 189,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 159,50*
€ 190,43*
Lager 245
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 167,72*
€ 196,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 1–10 mm
Bosch
2607019925
ab € 21,68*
Zubehör
10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1–10 mm
Bosch
2607010535
ab € 12,65*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,32*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,15*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,83*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,87*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,49*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 14,28*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,34*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607019926
ab € 17,47*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010538
ab € 10,06*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-TiN, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010539
ab € 52,24*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
ab € 14,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen