Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BOSCH0601446900 Herst.-Nr.: 0601446900 EAN/GTIN: 3165140976442 |
| |
|
| | |
| Akku-Lampe GLI 18V-10000 C
Anwendung zum Ausleuchten ganzer Arbeitsbereiche
Ausführung • Ausleuchtung bis zu 10.000 Lumen • mit Helligkeits- und Ladezustandsanzeige • drei Helligkeitsstufen - flexible Einstellwinkel • mit 5/8"-Stativgewinde
Ausführung • Heller als Halogenstrahler mit 500 W • extrem robust dank massivem Metallkörper, stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel • mit Bluetooth Connectivity-Modul - bequeme Fernsteuerung sowie Beleuchtungseinstellungen über Toolbox App möglich
Hinweis kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Lieferung ohne Akku und Ladegerät; im Karton Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 0 | Akku-/Batterietyp: | 0 - nicht zutreffend | Bruttogewicht: | 3.995 kg | Akku-/Batteriespannung: | 18 V | Lichtstrom: | 10000 lm | Leuchtmitteltyp: | LED | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Modell: | GLI 18V-10000 C | Akku enthalten: | Nein | Hersteller Artikelnummer: | 0601446900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, akku taschenlampe, Akku-Lampe, Akku-Leuchten, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Akkulampen, Akkuleuchten, Lampen, Akku, BOSCH |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 222,83* | € 248,73* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,89* | € 251,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 226,34* | € 252,18* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,20* | € 258,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 233,76* | € 260,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|