Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
Akku-Taschenlampe
>
Artikel
Bosch Akku-Lampe Modell GLI 18V-10000 C Professional, Solo Version, im Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1328321
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601446900
EAN/GTIN:
3165140976442
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Bosch Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Der GLI 18V-10000 C Professional ist der erste Bosch Baustrahler seiner Art im 18V-Sortiment.
Ihre starke LED beeindruckt mit bis zu 10.000 Lumen überlegener Helligkeit, und ist damit sogar heller als Halogenbaustrahler mit 500 W.
Der Baustrahler ist aufgrund ihres massiven Metallkörpers, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist, extrem robust.
Sie verfügt sowohl über ein User Interface mit Helligkeits- und Ladezustandsanzeige als auch über ein Bluetooth Connectivity-Modul, das eine bequeme Fernsteuerung sowie Beleuchtungseinstellungen über die Kachel MyTools in der Toolbox App ermöglicht.
Sie hat drei Helligkeitsstufen, flexible Einstellwinkel und ein 5/8"-Stativgewinde, was eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation ermöglicht.
Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend zum Ausleuchten ganzer Arbeitsbereiche.
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel.
Lieferung im Karton!
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Karton
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
falsch
Gewicht:
3900
Max. Akkuspannung:
18
Grundpreis:
Nein
Stromversorgung:
Akku
Hersteller:
Bosch
Leuchtmittel:
LED
Ausstattung:
Solo Version
Typ:
GLI-18V
Max. Betriebsdauer:
12,5
Lichtleistung:
10000 Lumen
Höhe:
231 mm
Breite:
303 mm
Länge:
314 mm
Akkuspannung:
18 V
Lumen:
10000 lm
... >
Leuchte
>
Strahler/Scheinwerfer
>
weitere Strahler/Scheinwerfer
Weitere Suchbegriffe:
Akkulampe
,
Akkuleuchte
,
Arbeitslampe
,
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsstellenscheinwerfer
,
Bauleuchte
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
Handlampe
,
Handleuchte
,
LED-Baustrahler
,
akku handlampe bosch
,
akku taschenlampe
,
led akku-taschenlampe
,
Bosch
,
Akku-Lampe
,
Modell
,
GLI
,
18V-10000
,
C
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 226,90*
€ 253,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 222,01*
€ 253,76*
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 226,15*
€ 253,82*
Lager 245
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 231,25*
€ 260,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,02*
€ 262,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akkupack 6x GBA 18V 4,0Ah
Bosch
1600A02A2S
ab € 297,14*
Sonstiges
Akkupack ProCORE18V 5.5Ah
Bosch
1600A02149
ab € 99,85*
Sonstiges
Ladegerät GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,50*
Sonstiges
Ladegerät GAL 18V-40
Bosch
1600A019RJ
ab € 20,24*
Sonstiges
Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + 1 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV
Bosch
1600A0214A
ab € 180,27*
Sonstiges
Starter-Set 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV
Bosch
1600A0214C
ab € 214,98*
Sonstiges
Starter-Set, 1 Akku ProCORE18V 4.0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
Bosch
1600A01U7U
ab € 88,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen