Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601446900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601446900
EAN/GTIN:
     3165140976442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C, Der GLI 18V-10000 C Professional ist der erste Bosch Baustrahler seiner Art im 18V-Sortiment. Die starke LED beeindruckt mit bis zu 10.000 Lumen überlegener Helligkeit, und ist damit sogar heller als Halogenbaustrahler mit 500 W. Der Baustrahler ist aufgrund seines massiven Metallkörpers, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist, extrem robust. Er verfügt sowohl über ein User Interface mit Helligkeits- und Ladezustandsanzeige als auch über ein Bluetooth Connectivity-Modul, das eine bequeme Fernbedienung sowie Beleuchtungseinstellungen über die Kachel MyTools in der Toolbox App ermöglicht. Er hat drei Helligkeitsstufen, flexible Einstellwinkel und ein 5/8"-Stativgewinde, was eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation ermöglicht. Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend zum Ausleuchten ganzer Arbeitsbereiche. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung, bis zu:
18 V
Akkuspannung:
18 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
303 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
314 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
231 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
303 x 314 x 231 mm
Gewicht exkl. Akku:
3.9 kg
Lichtstrom:
10000 lm
Max. Betriebszeit 18 V:
12.5 min/Ah
Anzahl der Helligkeitsstufen:
3
Akkuspannung, geeignet für:
18.0 V
Positionierung:
Erster Bosch Baustrahler mit 10000 Lumen im 18V-Sortiment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Heller als Halogenstrahler mit 500 W - starke LED beeindruckt mit bis zu 10000 Lumen | Extrem robust dank massivem Metallkörper, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist | Helligkeits-/Ladezustandsanzeige, Bluetooth für Fernsteuerung und Beleuchtungseinstellungen per App
Titel:
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
13.06.2020
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
09.10.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bauleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10000 lm
Nennspannung:
18 V
Bruttogewicht:
4,655 kg
Nettogewicht:
3,995 kg
Volumen:
21,978 dm3
Abmessung Länge:
314 mm
Abmessung Breite:
303 mm
Abmessung Höhe:
231 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02A2S
ab € 296,86*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 52,66*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 19,52*
Sonstiges
Bosch
1600A0214C
ab € 216,29*
Sonstiges
Bosch
1600A0214A
ab € 181,34*
Sonstiges
Bosch
1600A01U7U
ab € 86,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.