Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BOSCH2607990050 Herst.-Nr.: 2607990050 EAN/GTIN: 3165140070249 |
| |
|
| | |
| BOSCH Bohrerschärfgerät • Bohrerschärfgerät S 41. Passend zu Bohrmaschinen mit Spindelhalsdurchmesser 43 mm. Optimale Drehzahl 2000 bis 3000 U/min. Für Bohrer mit Durchmesser von 2,5 mm bis 10 mm und Spitzenwinkel 118 Grad. Weitere Informationen: | | Typ: | Bohrerschärfgerät S 41 Nr.2607990050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Schleifmaschine, Spiralbohrerschleifmaschine, DIN 1869, DIN 1869 Metallbohrer, DIN 1869 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 1869, Spiralbohrer DIN 1869, DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, DIN 340, DIN 340 Metallbohrer, DIN 340 Spiralbohrer, DIN 340 Tieflochbohrer, DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, DIN 345, DIN 345 Metallbohrer, DIN 345 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 345, Spiralbohrer DIN 345, din 345, Bohrerschärfgerät, Bohrerschaerfgeraet, BOSCH |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,78* | € 50,13* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 41,14* | € 50,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,33* | € 50,38* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,21* | € 51,86* | | | | Lager 245 | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 46,28* | € 56,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|