Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Stellplatzmarkierung Form Strich Farbe signalgelb 50x0,7x150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE170304
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     170304
EAN/GTIN:
     4005546983592
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarkierungen Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.

Anwendung
Selbsklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich

Ausführung
• Gemäß ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R 9
• Rutschhemmung R9
• Abriebfest und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Bandlänge:
150 mm
Dicke:
0.7 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
DIN:
51130
Form:
Strich
Farbe:
Signalgelb RAL 1003
Bandbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellplatzmarker, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Absperrungen, Markierungen, Stellplatzmarkierungen, DURABLE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,64*
€ 9,57*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,70*
€ 9,62*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,83*
€ 10,10*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,89*
Lager 245
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
170104
ab € 20,05*
Ähnlich
Durable
170204
ab € 14,43*
Ähnlich
Durable
170504
ab € 10,01*
Ähnlich
Durable
170404
ab € 6,28*
Ähnlich
Durable
170004
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.