Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Bodenmarkierungsform Fuß 90 mm x 240 mm 0,7 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE172704
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172704
EAN/GTIN:
     4005546982540
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Stellplatzmarkierungen Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc.

Anwendung
Selbsklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich

Ausführung
• Gemäß ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R 9
• Rutschhemmung R9
• Abriebfest und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Bandlänge:
240 mm
Dicke:
0.7 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
DIN:
51130
Form:
Fuß
Farbe:
Signalgelb RAL 1003
Bandbreite:
90 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,45*
€ 10,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,14*
€ 21,42*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,73*
€ 25,77*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,54*
€ 26,73*
Lager 245
6
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 23,85*
€ 30,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,89*
€ 33,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104704
ab € 3,15*
Ähnlich
Durable
104804
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.