Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Plattformwagen 850 x 500 mm Enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4035694001497
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694001497
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Plattformwagen, Tragfähigkeit 400 kg 3 Größen und 3 Farben

Anwendung
Plattformwagen sind besonders wendig und einfach in der Handhabung. Sie sind eine nützliche Transporthilfe die fast überall eingesetzt werden kann, ob in Produktion, im Büro und oder auch im Lager.

Ausführung
• Baukasten-System
• Bodenkonstruktion aus Rundrohr
• Schiebebügel mit Querstrebe
• Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
• Hochwertig pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
• Räder mit Faden- und Fußschutz
• 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

Ausführung
• Spurlose Bereifung in Grau mit Präzisions-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
850 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Unterfahrhöhe:
260 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Länge:
950 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holzwerkstoffplatte
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
500 mm
Anzahl Ladeflächen:
1 STK
Ladeflächenhöhe:
260 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
990 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
850 x 500 mm
Länge x Breite x Höhe:
950 x 500 x 990 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, VARIOFIT
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,46*
€ 141,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 144,03*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 121,54*
€ 146,20*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,09*
€ 148,59*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,62*
€ 151,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016537
ab € 118,39*
Ähnlich
Cordes
00016538
ab € 119,66*
Ähnlich
Cordes
00016539
ab € 130,33*
Ähnlich
Cordes
00016536
ab € 112,06*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1023
ab € 167,75*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL2000
ab € 167,37*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3000
ab € 167,40*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1018
ab € 167,64*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3020
ab € 167,96*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL5012
ab € 167,59*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL6001
ab € 167,26*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL9010
ab € 167,49*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1023
ab € 168,46*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL2000
ab € 168,69*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3000
ab € 169,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.