Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Tischwagen Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51772/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51772/full/cordes-banner.jpg
Schiebebügelwagen RAL5010 Enzianblau Stirnwagen Tischwagen Transportwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.103
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.103
EAN/GTIN:
     4035694001497
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen

Außenmaße: 950 x 500 x 990 mm (B/T/H)

Ladefläche: 850 x 495 mm (B/T)

Ladehöhe: 260 mm

Höhe Querrohr im Schiebebügel: 340 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Auführung:

  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr.: 4035694001497

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, plattformwagen, Stirnwagen Tischwagen Transportwagen
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 117,22*
    € 142,15*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 116,46*
    € 145,13*
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 121,36*
    € 147,25*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 121,93*
    € 148,15*
    23 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 122,99*
    € 149,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,25*
    € 175,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 144,28*
    € 171,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,21*
    € 163,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,40*
    € 157,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,36*
    € 144,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016537
    ab € 118,44*
    Ähnlich
    Cordes
    00016538
    ab € 120,32*
    Ähnlich
    Cordes
    00016539
    ab € 130,93*
    Ähnlich
    Cordes
    00016536
    ab € 111,73*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL1023
    ab € 167,37*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL2000
    ab € 167,87*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL3000
    ab € 167,25*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL1018
    ab € 167,21*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL3020
    ab € 167,37*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL5012
    ab € 167,17*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL6001
    ab € 166,50*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-600.100-RAL9010
    ab € 166,67*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.100-RAL1023
    ab € 168,99*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.100-RAL2000
    ab € 168,69*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-700.100-RAL3000
    ab € 169,31*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.