Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 400 kg 850x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügelwagen 400 kg 850x500 mm
Schiebebügelwagen 400 kg 850x500 mm
Artikel-Nr.:
     4012-601378
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-500.103
EAN/GTIN:
     4035694001497
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen

Tragkraft 400 kg
Stabile Stahlrohrkonstruktion.
Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Lenkrollen mit Radfeststeller.
Naben mit Kugellager.
Serienmäßig mit EasyStop

Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Ladefläche LxB:
850x500 mm
Rad-Ø:
160 mm
Eigengewicht:
23,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, plattformwagen, 30205452, Alu-Magazinwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 117,22*
€ 142,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,46*
€ 145,13*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 121,36*
€ 147,25*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,93*
€ 148,15*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 122,99*
€ 149,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016537
ab € 118,44*
Ähnlich
Cordes
00016538
ab € 120,32*
Ähnlich
Cordes
00016539
ab € 130,93*
Ähnlich
Cordes
00016536
ab € 111,73*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1023
ab € 167,37*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL2000
ab € 167,87*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3000
ab € 167,25*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1018
ab € 167,21*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3020
ab € 167,37*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL5012
ab € 167,17*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL6001
ab € 166,50*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL9010
ab € 166,67*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1023
ab € 168,99*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL2000
ab € 168,69*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3000
ab € 169,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.