Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportw. aus Alu m.Längswandausschnitt Vol.945 Liter LxBxH 1680x930x970mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4260257921237
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20380801
EAN/GTIN:
     4260257921237
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Kastenwagen aus Aluminium mit Längswandausschnitt Tragfähigkeit 400 kg

Ausführung
• Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
• Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
• robust, formstabil und geringes Eigengewicht
• Vollgummibereifung, Lenkrollen mit Radfeststeller, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1500 mm
Werkstoff Wand:
Aluminium
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
Natur
Mit Deckel:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
400 kg
Länge:
1680 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Aluminium
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
930 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Ladeflächenbreite:
900 mm
Höhe:
970 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Ladeflächengröße:
1500 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, gmöhling kastenwagen, kastenwagen, tischwagen traglast 400 kg, Transportwagen aus Aluminium, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, GMÖHLING
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,68*
€ 774,09*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,40*
€ 774,61*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,27*
€ 793,07*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,29*
€ 871,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,63*
€ 880,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,07*
€ 943,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,83*
€ 936,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,97*
€ 922,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,80*
€ 906,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,27*
€ 884,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.