Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059320, Längswandausschnitt 1500 x 900 x 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-951474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020380801
EAN/GTIN:
     4260257921237
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059320, Aluminium Kastenwagen Der strapazierfähige und langlebige Transportwagen mit minimalem Eigengewicht verfügt über eine maximale Transportkapazität. , Ausführung: ohne Deckel , Material: Aluminium, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig , Rand-, Bodenprofil: stabil, zur Verstärkung der Behälterwände , Wandverstärkungen: ringsumlaufende trapezförmige Sicken , Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und Rollenlagerung , Reifen: spurlose Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz Ausführungen: Längswandausschnitt, 250 mm hoch für ein leichtes Be- und Entladen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
945 l
Maße außen LxBxH::
1680x930x970 mm
Maße innen LxBxH:
1500x900x700 mm
Rollenanordnung:
B
Rollen-Ø:
200 mm
Gewicht:
44,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, gmöhling kastenwagen, kastenwagen, tischwagen traglast 400 kg, 00059320, LÄNGSWANDAUSSCHNITT
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,68*
€ 774,09*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,40*
€ 774,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,27*
€ 793,07*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,29*
€ 871,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,63*
€ 880,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,61*
€ 921,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,44*
€ 914,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,52*
€ 900,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,67*
€ 884,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,40*
€ 856,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.