Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC hydraulischer Hohlkolbenzylinder RCH 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACRCH123
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCH123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulische Hohlkolbenzylinder (Druck oder Zug)

Ausführung
• Die Hohlkolbenzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden.
• bronzierte Kolbenstange
• Einfach-wirkender Zylinder.
• Die Modelle RCH 603 und RCH 1003 besitzen einen Tragegriff.
• Sie sind mit einem glatten Druckstück mit Mittelbohrung ausgerüstet.

Ausführung
• Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange.

Hinweis
Befestigungsflansche auf Anfrage. Modell RRH doppeltwirkend auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück ENERPAC hydraulischer Hohlkolbenzylinder RCH 121.
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
76 mm
Druckkraft max.:
125 kN
Fassungsvermögen Öl:
136 cm³
Außendurchmesser:
69 mm
Bauhöhe eingefahren:
184 mm
Bohrungsdurchmesser:
19.5 mm
Modell:
RCH 123
Gewicht:
4.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikheber, Hydraulikstempel, Maschinenheber, hohlkolbenzylinder enerpac, hydraulikheber, Druckzylinder, Hydraulik-, Hydraulische Druckzylinder, Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik-Heber, Druckzylinder, Hydraulik, Zylinder, ENERPAC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 911,07*
€ 1.075,43*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 954,18*
€ 1.088,98*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,98*
€ 1.295,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,00*
€ 1.276,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,71*
€ 1.211,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,01*
€ 1.172,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,18*
€ 1.135,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GF120B
ab € 200,79*
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 138,24*
Zubehör
Enerpac
P39
ab € 482,38*
Zubehör
Enerpac
P391
ab € 481,87*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 158,54*
Zubehör
Enerpac
HC7203
ab € 132,70*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 71,21*
Zubehör
Enerpac
V82
ab € 147,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.